Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung SIL 40 ES-2RS

  • ERIKS:23769742
  • Hersteller:SIL 40 ES-2RS
Image 1
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit Innengewinde und Dichtscheiben auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIL..ES-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja