Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Links Mit Dichtung SALA 80 ES-2RS

  • ERIKS:23769563
  • Hersteller:SALA 80 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'330.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'437.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SALA..ES-2RS
Innendurchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 64x4
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja