SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Rechts SIKAC 30 M

  • ERIKS:23769708
  • Hersteller:SIKAC 30 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Bronze-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIKAC..M
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
d
30 mm
Alternativen

CHF 234.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026