Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Rechts SIKAC 14 M

  • ERIKS:23769701
  • Hersteller:SIKAC 14 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Bronze-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIKAC..M
Innendurchmesser
14 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
d
14 mm