Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Rechts SIKAC 10 M/VZ019

  • ERIKS:23769698
  • Hersteller:SIKAC 10 M/VZ019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Bronze-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIKAC..M
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1.25
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
B
14 mm
d
10 mm
D
29 mm