SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Links SILKAC 8 M

  • ERIKS:23769761
  • Hersteller:SILKAC 8 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Bronze-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SILKAC..M
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
B
12 mm
d
8 mm
D
25 mm