Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Links SILKAC 25 M

  • ERIKS:23769757
  • Hersteller:SILKAC 25 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Bronze-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SILKAC..M
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
d
25 mm
Alternativen

CHF 147.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026