Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Links SILKAC 18 M

  • ERIKS:23769755
  • Hersteller:SILKAC 18 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Bronze-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SILKAC..M
Innendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x2.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
d
18 mm