SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Links SILKAC 10 M

  • ERIKS:23769751
  • Hersteller:SILKAC 10 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Bronze-Gelenkkopf mit Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SILKAC..M
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
B
14 mm
d
10 mm
D
29 mm