Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Rechts Mit Dichtung SIA 50 TXE-2LS

  • ERIKS:24004462
  • Hersteller:SIA 50 TXE-2LS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 540.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 584.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIA..TXE-2LS
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
Mit Dichtung
Ja