SKF

SKF Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Rechts Mit Dichtung SIA 45 TXE-2LS

  • ERIKS:24004461
  • Hersteller:SIA 45 TXE-2LS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 499.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 540.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIA..TXE-2LS
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
Mit Dichtung
Ja