SKF

SKF Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Rechts Mit Dichtung SI 50 TXE-2LS

  • ERIKS:23769683
  • Hersteller:SI 50 TXE-2LS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 500.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SI..TXE-2LS
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 52x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
Mit Dichtung
Ja