SKF

SKF Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Links Mit Dichtung SIL 40 TXE-2LS

  • ERIKS:23769743
  • Hersteller:SIL 40 TXE-2LS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SIL..TXE-2LS
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
Mit Dichtung
Ja