Wartungspflichtige SKF Gelenkköpfe werden serienmässig mit den Gleitpaarungen Stahl/Stahl und Stahl/Bronze gefertigt. Bei Gelenkköpfen mit diesen Gleitpaarungen ist regelmässige Nachschmierung erforderlich. Stahl/Stahl-Gelenkköpfe haben gehärtete, phosphatierte und mit einem Einlaufschmierstoff behandelte Gleitflächen. Sie weisen eine hohe Verschleissfestigkeit auf und sind daher besonders geeignet für Lagerungen, die hohe Belastungen bei wechselnder Lastrichtung aufzunehmen haben. Stahl/Bronze-Gelenkköpfe haben einen gehärteten Innenring und einen Aussenring aus Bronze. Sie weisen daher gute Notlaufeigenschaften auf.Wartungsfreie SKF Gelenkköpfe haben besondere Gleitschichten aus modernen Werkstoffen und zeichnen sich durch eine geringe Reibung aus. Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo bei wartungsfreiem Betrieb hohe Anforderungen bezüglich der Gebrauchsdauer gestellt werden. Vor allem aber sind sie für Lagerungen vorzusehen, die vornehmlich einseitig wirkende Belastungen aufzunehmen haben.