Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts Mit Dichtung SAA 50 TXE-2LS

  • ERIKS:23769506
  • Hersteller:SAA 50 TXE-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 438.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 473.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SAA..TXE-2LS
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
Mit Dichtung
Ja