SKF

SKF Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts Mit Dichtung SA 45 TXE-2LS

  • ERIKS:23769494
  • Hersteller:SA 45 TXE-2LS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SA..TXE-2LS
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
Mit Dichtung
Ja