Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Links Mit Dichtung SAL 40 TXE-2LS

  • ERIKS:23769554
  • Hersteller:SAL 40 TXE-2LS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SAL..TXE-2LS
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
Mit Dichtung
Ja