Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Innengewinde Rechts SFIK 8 FG

  • ERIKS:13200980
  • Hersteller:SFIK 8 FG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SFIK..FG
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
a
14 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d2
31 mm
d4
14.5 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
19 mm
I4
51.5 mm
I5
6 mm
I7
13.8 mm
W
14 mm