Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Innengewinde Rechts SFIK 6 F

  • ERIKS:23198135
  • Hersteller:SFIK 6 F
Image 1
Überblick

Dieses Gelenkkopf verfügt über ein Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und eine Gleitfläche aus Stahl/PTFE-FRP. Die Komponente ist für wartungsfreien Betrieb ausgelegt. Sie besitzt ein Rechts-Innengewinde und ist leichtgewichtig mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten. Der Innenring besteht aus Wälzlagerstahl und ist für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid sorgt für ein geringeres Gesamtgewicht und erleichtert die Handhabung
  • Die PTFE-FRP-Gleitschicht gewährleistet einen nahezu wartungsfreien Betrieb über lange Einsatzzeiten
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste und Wärmeentwicklung während des Betriebs.
  • Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen optimiert die Leistung in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
  • Montagefertiges Design vereinfacht Installation und Austausch für Wartungsteams
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Gelenkbaugruppen in Automatisierungsanlagen
  • Ideal für Drehpunkte in landwirtschaftlichen Maschinen
  • Verwendet mit Lenksystemen in leichten Industriefahrzeugen
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SFIK..F
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Mit Dichtung
Nein