Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Innengewinde Links SFILK 6 F

  • ERIKS:12121529
  • Hersteller:SFILK 6 F
Image 1
Überblick

Dieses Gelenkkopf verfügt über ein leichtes Gehäuse aus Verbundwerkstoff mit einer wartungsfreien Gleitfläche aus Stahl/PTFE-FRP. Der Innenring besteht aus Wälzlagerstahl und das Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. Er ist mit einem Linksgewinde-Innengewinde zur Befestigung ausgestattet. Die Konstruktion bietet geringe Reibung und ist relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen.

Funktionen
  • Wartungsfreie Gleitschicht reduziert Ausfallzeiten und macht Schmierung überflüssig
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid gewährleistet hohe Festigkeit bei reduziertem Gewicht
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient ermöglicht einen reibungsloseren Ablauf und minimiert den Verschleiß
  • Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen, verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Linksgewinde-Innengewinde ermöglicht eine flexible Integration in das Anlagendesign
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit leichten Baugruppen, die langlebige Bewegungsgelenke erfordern
  • Ideal für Anwendungen mit eingeschränktem Wartungszugang
  • Kompatibel mit Geräten, die Staub oder Verunreinigungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SFILK..F
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Mit Dichtung
Nein