CHF 522.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 564.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SILA |
Typ | Rod End |
Innendurchmesser | 50 mm |
Gewindegröße | M 45x3 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-Gewebe |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 440 N |
Statische Belastung | 270 N |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
C1 | 31 mm |
d | 50 mm |
D | 50 mm |
d1 | 114 mm |
D1 | 114 mm |
d2 | 114 mm |
d4 | 70 mm |
dk | 66 mm |
F | 31 mm |
G | M45 x 3 mm |
h | 160 mm |
K | 219 mm |
H | 160 mm |
h1 | 160 mm |
H1 | 160 mm |
I3 | 68 mm |
I4 | 219 mm |
I5 | 30 mm |
I7 | 58 mm |
W | 60 mm |