Eriks
SKF

SKF Gehäusescheibe GS 81206

  • ERIKS:23765416
  • Hersteller:GS 81206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gehäusescheiben können als Lagerscheiben für die Axial-Nadelkränze und Axial-Zylinderrollenlager verwendet werden. Dies empfiehlt sich z.B. bei hohen Drehzahlen, wenn eine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist.

Eigenschaften:
  • haben die Reihenbezeichnung GS
  • sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
  • haben hochgenau geschliffene Laufbahnen
  • haben eine geschliffene Mantelfläche
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GS
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
4.25 mm