Eriks
SKF

SKF Gehäusescheibe GS 81107

  • ERIKS:23765407
  • Hersteller:GS 81107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gehäusescheiben können als Lagerscheiben für die Axial-Nadelkränze und Axial-Zylinderrollenlager verwendet werden. Dies empfiehlt sich z.B. bei hohen Drehzahlen, wenn eine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist.

Eigenschaften:
  • haben die Reihenbezeichnung GS
  • sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
  • haben hochgenau geschliffene Laufbahnen
  • haben eine geschliffene Mantelfläche
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GS
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
3.5 mm