Eriks
SKF

SKF Gedichtetes zweireihiges Schrägkugellager für kombinierte Lasten.

  • ERIKS:14622261
  • Hersteller:3208 A-2RS1
Image 1
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über integrierte Dichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Die O-Anordnung ermöglicht die Aufnahme hoher radialer und axialer Lasten in beide Richtungen. Mit einem Kontaktwinkel von 30° und einem robusten Käfig aus Blech ist es für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und hoher Steifigkeit ausgelegt. Die kompakte Breite ermöglicht den Einbau bei begrenztem axialem Bauraum.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung verringert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Betriebsdauer sowie die Zuverlässigkeit
  • Die O-Anordnung erhöht die Steifigkeit zur Aufnahme von Kippmomenten in anspruchsvollen Baugruppen
  • Trägt hohe radiale und axiale Lasten und minimiert den Bedarf an mehreren Lagerpaaren
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad optimiert die Kraftübertragung für präzise Positionierungsanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Werkzeugmaschinenspindeln, die kompakte und steife Lageranordnungen erfordern
  • Ideal für Pumpen und Kompressoren, die unter kombinierten Belastungen und hohen Geschwindigkeiten betrieben werden
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die verlängerte Wartungsintervalle für Lager erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.6 kg
Mit Dichtung
Ja