CHF 426.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 461.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 632 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 174 kN |
Statische Belastung | 140 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 7.29 kg |
Gewicht | 16.1 lb |
B | 47 mm |
D | 215 mm |
d | 100 mm |