SKF

SKF Gedichtetes Rillenkugellager für große Wellen.

  • ERIKS:11617153
  • Hersteller:23068 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager trägt schwere bidirektionale Lasten und gleicht Wellenverlagerungen aus. Das Design minimiert Reibung und Temperaturanstieg während des Betriebs. Integrierte Nachschmierfunktionen erleichtern die Wartung und tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Mit einem Blechkäfig und zylindrischer Bohrung ist es für die Integration in modulare Systeme vorgesehen. Funktionen
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert den Wartungsaufwand
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen eine einfachere Wartung und erhöhen die Betriebszeit
  • Geringe Reibung minimiert den Temperaturanstieg und verlängert die Lebensdauer von Lagern und Anlagen
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Verschleißfestigkeit für eine dauerhafte Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwermaschinenbaugruppen
  • Ideal für Fördersysteme, die hohe Tragfähigkeit und Ausrichttoleranz erfordern
  • Kompatibel mit Wellenanordnungen in Bergbau- und Materialverarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'128.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'543.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
230
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
133 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4550 kN
Dynamische Belastung
2812 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Gewicht
100 kg
Gewicht
220 lb