Eriks
SKF

SKF FYJ 45 KF, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Adapterhülsenverriegelung, Gusseisen Gehäuse, 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23764956
  • Hersteller:FYJ 45 KF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, quadratischer Flansch, Spannhülse (Lieferung ohne Spannbuchse)
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYJ..KF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
137 mm
Breite
50.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
33.2 N
Statische Belastung
21.6 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 24.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026