Eriks
SKF

SKF FYJ 35 KF, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Adapterhülsenverriegelung, Gusseisen Gehäuse, 30 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23764952
  • Hersteller:FYJ 35 KF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, quadratischer Flansch, Spannhülse (Lieferung ohne Spannbuchse)
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYJ..KF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
118 mm
Breite
34 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
25.5 N
Statische Belastung
15.3 N
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns