Eriks
SKF

SKF FYJ 25 KF, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Adapterhülsenverriegelung, Gusseisen Gehäuse, 20 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23764948
  • Hersteller:FYJ 25 KF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, quadratischer Flansch, Spannhülse (Lieferung ohne Spannbuchse)
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYJ..KF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
95 mm
Breite
27 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
14 N
Statische Belastung
7.8 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 0.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026