Eriks
SKF

SKF FY 60 WF, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 60 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23764920
  • Hersteller:FY 60 WF
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, quadratischer Flansch, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
175 mm
Breite
52 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
52.7 N
Statische Belastung
36 N