CHF 164.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 175 mm |
Breite | 73.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 52.7 N |
Statische Belastung | 36 N |
CHF 162.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026