Eriks
SKF

SKF FY 40 TF/W64, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13199830
  • Hersteller:FY 40 TF/W64
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130 mm
Breite
54.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.5 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
30.70161 N
Statische Belastung
19 N