Eriks
SKF

SKF FY 40 FM, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23764877
  • Hersteller:FY 40 FM
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, quadratischer Flansch, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130 mm
Breite
56.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.5 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
30.7 N
Statische Belastung
19 N
Alternativen

CHF 84.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026