Eriks
SKF

SKF FY 35 WF, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 35 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23764876
  • Hersteller:FY 35 WF
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, quadratischer Flansch, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
118 mm
Breite
53.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
25.5 N
Statische Belastung
15.3 N