Eriks
SKF

SKF FY 35 FM, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 35 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23764872
  • Hersteller:FY 35 FM
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, quadratischer Flansch, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
118 mm
Breite
50.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
25.5 N
Statische Belastung
15.3 N
Alternativen

CHF 72.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026