CHF 64.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 108 mm |
Breite | 32.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.5 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 19.5 N |
Statische Belastung | 11.2 N |