CHF 44.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 19.05 mm |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 86 mm |
Breite | 42.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.5 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 12.7 N |
Statische Belastung | 6.55 N |