CHF 53.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 95 mm |
Breite | 45.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 70 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 14 N |
Statische Belastung | 7.8 N |