CHF 42.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 86 mm |
Breite | 43 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.5 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 12.7 N |
Statische Belastung | 6.55 N |
CHF 46.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026