CHF 127.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50.8 mm |
Wellendurchmesser | 2 in |
Länge | 162 mm |
Breite | 66.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 43.6 N |
Statische Belastung | 29 N |