Eriks
SKF

SKF FY 2.3/16 WF, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 2.3/16" Wellen-Ø

  • ERIKS:13199817
  • Hersteller:FY 2.3/16 WF
Image 1
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Produkteigenschaften
  • Die Gehäuse der Baureihe FY/J mit quadratischer Aussenform und vier Löchern für Befestigungsschrauben.
  • Die Gehäuse der Baureihe FYC mit runder Aussenform und vier Löchern für Befestigungsschrauben.
  • Die Gehäuse der Baureihen FYTB/J mit ovaler Aussenform und zwei Löchern für Befestigungsschrauben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55.563 mm
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
162 mm
Breite
74.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
43.6 N
Statische Belastung
29 N