Eriks
SKF

SKF FY 2.1/2 DUTF, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 2.1/2" Wellen-Ø

  • ERIKS:13406190
  • Hersteller:FY 2.1/2 DUTF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
63.5 mm
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Breite
76.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
149.5 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
57.2 N
Statische Belastung
40 N