CHF 38.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Länge | 76 mm |
Breite | 32.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 54 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 9.56 N |
Statische Belastung | 4.75 N |