Eriks
SKF

SKF FY 15 FM, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 15 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23764837
  • Hersteller:FY 15 FM
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, quadratischer Flansch, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
15 mm
Länge
76 mm
Breite
26 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
54 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
9.56 N
Statische Belastung
4.75 N