Eriks
SKF

SKF FY 1. WF, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 1" Wellen-Ø

  • ERIKS:23764804
  • Hersteller:FY 1. WF
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, quadratischer Flansch, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
95 mm
Breite
30 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
14 N
Statische Belastung
7.8 N