CHF 72.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 36.513 mm |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Länge | 118 mm |
Breite | 34.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 25.5 N |
Statische Belastung | 15.3 N |