Eriks
SKF

SKF FY 1.15/16 WF, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 1.15/16" Wellen-Ø

  • ERIKS:12394765
  • Hersteller:FY 1.15/16 WF
Image 1
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Produkteigenschaften
  • Die Gehäuse der Baureihe FY/J mit quadratischer Aussenform und vier Löchern für Befestigungsschrauben.
  • Die Gehäuse der Baureihe FYC mit runder Aussenform und vier Löchern für Befestigungsschrauben.
  • Die Gehäuse der Baureihen FYTB/J mit ovaler Aussenform und zwei Löchern für Befestigungsschrauben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
49.213 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
143 mm
Breite
43 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
35.1 N
Statische Belastung
23.2 N