Eriks
SKF

SKF Fülladapter TLRD 1-FA

  • ERIKS:14622383
  • Hersteller:TLRD 1-FA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
System 24 elektromechanische automatische Einpunkt-Schmierstoffgeber. Zuverlässiges Schmierstoffgeber bei schwankenden Temperaturen und bei schwierigen Einsatzbedingungen (Schwingungen, begrenztes Platzangebot, Gefahrenbereich), die keinen Einbau des Schmierstoffgebers direkt an der Schmierstelle erlauben.    Temperaturunabhängige AbgaberateMaximaler Austrittsdruck 5 bar über die gesamte AbgabeperiodeGeeignet für Direkt- und FerninstallationDurchsichtiger Behälter zur SichtprüfungRot/gelb/grüne LEDs zeigen den Status des Schmiersystems anNachfüllsätze inkl. BatterienAuslieferung mit Stützflansch für höhere RobustheitSKF DialSet erleichtert die Berechnung der richtigen Abgaberate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF