CHF 13.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RGR |
Typ | Single Row Deep Groove Ball Bearing |
Material | POM |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 10 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Länge | 10 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Max. Belastbarkeit | 50 N/mm² |
D | 23 mm |
d | 20 mm |