SKF

SKF Führungsring PGR 80X72X12-PF

  • ERIKS:13385154
  • Hersteller:PGR 80X72X12-PF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PGR
Typ
PGR
Material
POM
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
12 mm
Rillenbreite
12 mm
Länge
12 mm
Dicke
4 mm
D
80 mm
d
72 mm